71FRP750SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979766 71FRP750SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979766 71FRP750SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979766 71FRP750SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979766 71FRP750SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979766

FRP(スライド式)工具箱

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28979766 品番 71FRP750SBB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スライド開閉式構造で蓋開閉時の出し入れが容易になります。

材質FRP 幅(mm)750 質量(kg)9.7 高さ(mm)455 奥行(mm)450 適合品番7100STB-FH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする