BF25 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979818 BF25 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979818 BF25 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979818 BF25 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979818 BF25 置き敷タイプOAフロア ステップライン 28979818

置き敷タイプOAフロア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16枚) 幅(mm)250 床面高さ(mm)25 注文コード28979818 品番BF25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は幅・床面高さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。
予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。
軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。
多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。
高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。

用途オフィス用床材 材質特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き) 幅(mm)250 ブラック 床面高さ(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25 有効高さ(mm)配線:15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)実寸:249×249×25 質量(kg/m2)約6.2 耐荷重(N)3000
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
取替に
電気・ガス・熱供給・水道業

会社の床のOAフロアが割れてきたので、取替に使いました。丈夫でいい感じです。もう少し安ければもっと良し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする