ステップライン
ステップラインの 内装建材
ステップラインの 床材
ステップラインの 施設用
OAフロア 専用補助脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
注文コード
28979949
品番
BF50-hojoashi
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途
オフィス用床材
適合
BF50専用補助脚
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g/個)
5
関連資料:
カタログ(2.11MB)
施工要領書(0.16MB)
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28979949
BF50-hojoashi
69106899
BF50RR-hojoashi
OAフロア 専用補助脚
ステップライン
1ケース(100個)
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)