タカミヤ
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
キャッチネット37水平ネット用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28979957
品番
10350221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
材質
スチール
用途
キャッチネット37水平ネット用
トラスコ品番
761-1242
適合機種
571811
厚さ(mm)
15
質量(g)
720
パッド寸法(mm)
145
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28979957
10350221
21470672
10350210
キャッチネット37水平ネット用
タカミヤ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました