ステップライン
ステップラインの 内装建材
ステップラインの 床材
ステップラインの 施設用
OAフロア 専用補助脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
注文コード
28979976
品番
BFH40-hojoashi
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途
オフィス用床材
適合
BFH40専用補助脚
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g/個)
2.9
関連資料:
カタログ(2.11MB)
施工要領書(0.16MB)
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません