ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 椅子
ミヅシマ工業の ロビーチェア・ベンチ
リサイクルベンチ RB1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28979984
品番
244-0010
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
座板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1525×455×420
本体質量(kg)
27.5
トラスコ品番
147-5859
材質
座板(表面被):ASA(木粉入り)、座板(内部):ABS(再生40%)、補強金具:スチール(粉体塗装)、脚部:アルミニウム合金鋳物(粉体塗装)
幅(mm)
1525
質量(kg)
約27.5
高さ(mm)
420
タイプ
背無し
種類
ベンチ
奥行(mm)
455
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません