OAフロア用下地材 アンダーシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28980028 品番 BFCS50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。

用途オフィス用床材 材質ポリエチレン 形状発泡シート+フィルム 厚さ(mm)1 乳白色 質量(g)3140 長さ(m)50巻 幅(cm)105 引火点(℃)335〜450
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする