グリーンフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28980247 品番 EX-90180LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

密集性がある目隠し効果の高いフェイクグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。横に拡張できる柔軟性の高い仕様。リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。

用途グリーンフェンス、リーフデコレーションとして。伸縮可能、緑のカーテン、グリーンカーテン、ベランダ、窓、ラティス、日よけ、日除け、造花、壁掛け、目隠し、簡単設置。 材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル 質量(kg)3.73 ライトグリーン 幅(cm)40-250 高さ(cm)22-120
注意
※結束バンド等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする