曜日別特売
SP451-B 水中ポンプ 新ダイワ 28980255

水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード28980255品番SP451-B
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高強度・高耐久設計で錆や傷にも強く、メンテナンスも容易です。

用途
一般土木建設現場での排水・揚水、湧き水・溜まり水の排水、マンホール・地下道のピット排水、庭園、泉水、園芸、果樹、菜園、果樹園などの給水・排水
定格出力(W)400電源(V)単相100周波数(Hz)60全揚程(m)8最大吐出量(L/min)100付属品ホースカップリング寸法(mm)194×364質量(kg)12電源コード(m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする