芝刈り機 刈る刈るモア

(3件のレビュー)
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28980360 品番KKM-200(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。

刈込み幅(mm)200 用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) 質量(kg)6.4 ブラック ハンドル2段階調節可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×480-1200×1145/1180 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm 刈高調整(mm)約10/16/23/30/36
取扱説明書:(2.45MB)

商品説明動画

手押し芝刈り機 刈る刈るモア 商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13832998
2021-08-07
用途:
庭の芝刈りに
製造業

約13平米の庭の芝刈りに買いました。
長さも揃ってキレイに刈れたので満足です。

幅200mmを買いましたが13平米なら十分です。
押す力で刈るので小さいほうが押す力も
小さくて良さそうです

刈った葉もトレイにしっかり入るので
後から葉の回収もしなくてよかったです。
トレイはプラスチックなので水洗いできたのも○

わかってはいましたが、壁際は約10cm刈れません。
別途、芝生ハサミなども準備必要です。

収納もコンパクトです。
45x35x30くらいに収まります。
(収納性で電動選びませんでした)

3人が参考にしています
対象商品:
13832998
2021-04-24
用途:
庭の芝かり
医療・福祉・介護関連業

刈り込み時にうるさいのと作りは安っぽいですが、プロや本格的な使用用途でなければ充分です。

2人が参考にしています
対象商品:
13832998
2021-10-06
用途:
庭の芝刈り
その他業種

価格も手頃で、自宅用としては十分な性能どす。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする