高所作業台快適ステージ STV

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28980395 品番 STV2.0-2
参考基準価格(税別)¥460,700 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。
昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。
フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全高(m)4.33〜4.61 天板高さ(m)3.18〜3.47 天板寸法(幅×奥行)(mm)920×500 質量(kg)63.5 最大使用荷重(kg)100 仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、本体枠寸法(芯々寸法):0.5×0.92m、外部支装着時:2.05×2.05m トラスコ品番103-0151 設置寸法(mm)1.08×0.63 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)920
注意
※転倒の危険性があるので、3段以下でご使用下さい。
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取付けていただき、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※STV2.0-3段でオプションのキャスター装着時は、「足場の組立て等作業主任者」の選任など、ご使用の際は労働安全衛生規則を順守してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする