ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30m) 注文コード28980414 品番N30GN-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。

用途刈払機用替えナイロンブレード 形状ギザ刃 長さ(m)30 太さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする