YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466

YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466
YLB-N164(BR) グラスバリカン YAMAZEN(山善) 28980466

グラスバリカン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台注文コード28980466品番YLB-N164(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。

用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。材質刃:特殊鋼、クロムコーティング質量(kg)1.2ブラウン電流(A)1.65消費電力(W)150刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約15から30絶縁方式回二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)30振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
取扱説明書:(1.91MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする