用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。
付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書
材質刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)1.2
色カーキ
刈込み幅(mm)約160
定格電圧 DC V10.8
連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah
バッテリー容量(Ah)2.5
充電器出力1.5(A)
充電器入力AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)約1200