コードレスグラストリマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28980500 品番CGT-1825(KH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。
ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。
コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。
しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。
安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。
安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。
ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。

用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。 付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書 材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン) 質量(kg)2(バッテリー含む) カーキ 入力容量45(W) 出力電圧(V)18 入力電圧(V)単相100 定格電圧 DC V18 出力電流(A)1.5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 回転数(回/分)約8000 標準作業時間約30分 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5〜104×23.5×39.5
取扱説明書:(1.76MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする