コードレスヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28980509 品番YDH-300(KH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。
コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。
安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。
直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。

用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。 付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書 材質刃:特殊鋼/クロムコーディング 質量(kg)1.3(バッテリー含む) カーキ 刈込み幅(mm)約300 定格電圧 DC V10.8 連続使用時間(分)約80(※無負荷使用時間:約75) バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah 充電器出力1.5(A) 充電器入力AC100V(50/60Hz) 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)約1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約57×85×120
取扱説明書:(3.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする