ラタン調ベンチストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28980570 品番NWS-80(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板の上に座れて、ベンチとしても使用できる収納庫。奥行きがわずか39cmなので狭い場所にも設置可能。
ダンパー付きで開け閉めが楽。開けっ放しもできる。がたつき防止のアジャスター付き。南京錠(別売り)で施錠可能。
リアルに再現されたラタン調の編み込みデザイン。汚れても水洗いできてお手入れ簡単。細部まで丁寧に編み込まれた人口ラタンは触り心地も抜群。天然ラタンに比べて弾力性がありソフトな座り心地。

用途収納庫、ガーデン収納、ストッカー、ベンチ、いすとして。 材質表面:PE ウィッカー、構造部:金属(スチール) ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×39×52
取扱説明書:(0.52MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする