※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの 一般 指サック
家庭用・工業用(アメ)指サック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
28980736
品番
K-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
色
アメ
サイズ
中短
用途
軽作業などの作業に
材質
天然ゴム
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.45
内径(mm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応