ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの 一般 指サック
ナナコ 指サック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本×10箱)
注文コード
28980797
品番
NA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柔らかくしなやかで、しかも滑り止め効果のある指サックです。
色
アメ
サイズ
小
用途
軽作業などの作業に
材質
天然ゴム
長さ(mm)
40
厚さ(mm)
0.4
内径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応