ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの 一般 指サック
ナナコ カラー指サック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
サイズ
小
注文コード
28980824
品番
NC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかくしなやかで、しかも滑り止め効果のある指サックです。
色
グリーン
サイズ
小
用途
軽作業などの作業に
材質
天然ゴム
長さ(mm)
40
厚さ(mm)
0.4
内径(mm)
15