※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚×2個) 注文コード 28980919 品番 S00328
参考基準価格(税別)¥254 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました
トイレの拭き掃除と除菌ができる銀イオン配合の流せるトイレシートです
シートサイズは大判の44cm×16cmだから1枚で便器・床をしっかり拭けます
シートの長さ半分にミシン目入りだから少しだけ使いたいときカットして使えます
強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)
しっかりふける凸凹シートです
アルコールと銀イオンのW効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります
詰め替えずにこのままご使用できるオープンラベル付き
使用後はそのままトイレに流せます。

用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に 成分水・エタノール・安定化剤・除菌剤・界面活性剤・銀系除菌剤・香料 材質パルプ 質量(g)216 シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)440×160
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

ほかの注文とともに、購入しました。丈夫で、使いやすいです。

対象商品:
28980973
2022-10-05
用途:
トイレ掃除
シスターユニフォーム 様 (卸売・小売業)

お値段は高めですが掃除の際千切れたりのストレスがなくゴシゴシ拭けます。

1人が参考にしています
対象商品:
28980919
2020-01-16
用途:
トイレ掃除
卸売・小売業

大判と言うだけあり大きいのでトイレの壁や便座や床も拭きやすく、破れないので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28980973
2020-02-08
用途:
トイレ掃除
サービス業

大判なので、拭きやすいです。拭いててももろもろがでないので良かったです。

対象商品:
28980919
2020-09-25
用途:
トイレ清掃

いつもは某メーカー品を使用していましたが、レックの商品を試してみようと思い利用しました。
開封したてみもかかわらずほぼ水分が残っておらずトイレクリーナーとしての役割を果たせていませんでした。商品自体がそうなのか、在庫が古いのかわかりませんが、もうこの商品は購入しません。

1人が参考にしています
対象商品:
28980919
2020-01-08
用途:
清掃作業

これは期待外れです。きれいなものに対してもコーティング作業的な扱いなように思えます。
側壁の黄ばみは取れなくて。ブルーレット置くだけをしみこませたものでこすったらすぐ取れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする