茂木和哉 換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード28980928 品番C00250
参考基準価格(税別)¥992 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」!
焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。
キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす
換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!

液性アルカリ性 用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ 成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) タイプ シリーズ茂木和哉 寸法(cm)9×5×20.5 香り香料不使用 アズワン品番64-1225-91 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使えないもの:水が染みこむ材質(無塗装の木、しっくいなど)、漆、天然大理石などの石材、自動車、塗装面、フッ素コート、合成樹脂には目立たない場所でシミなどにならないことを確認すること。その他、材質が不明なものには使用しない。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28980928
2023-10-14
用途:
レンジフード清掃
おそうじ本舗 様 (サービス業)

よく落ちました。
欲を言えば、容量が多いのも有れば良いかと思いますが、単価が上がるかな。

対象商品:
28980928
2019-07-14
用途:
台所
運輸・通信業

汚れが凄くおちました。吹いた後も洗剤が残らず良かったです

2人が参考にしています
対象商品:
28980928
2019-01-10
用途:
換気扇の掃除

1年分のレンジフードや換気扇の油汚れがスッと落ちた。スプレー式なので新聞紙をひいたり液だれの手間がかかるので泡タイプがあればもっといいと思う。

対象商品:
28980928
2018-12-19
用途:
油汚れ

スプレーをかけて置いて流すだけでかなり油汚れが落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする