茂木和哉 水アカ・皮脂汚れ 浴室用泡スプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード28980937 品番C00251
参考基準価格(税別)¥992 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1〜2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に

液性酸性 用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に 成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) タイプ シリーズ茂木和哉 寸法(cm)9×5×20.5 香り香料不使用
注意
※使用前に目立たない箇所で試す。(プラスチック浴槽(人工大理石を含む)石、タイル、金属等は種類によって傷み、変色のおそれがある。
※このスプレーに他の洗剤や除菌、漂白剤をいれない。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
浴室床タイルの滑りを汚れ落とし作業用
相互建設株式会社 様

少量の散布による洗浄剤としては、良く落ちてくれました初めての使用でしたが多分リピします。

対象商品:
28980937
2023-06-08
用途:
浴室の水垢取り
製造業

水栓の白いうろこは2、3回ゴシゴシしないと取れなかったが、ピカピカにはなりました。
ステンレス浴槽の外側のよごれは1回では落ちませんでした。再度トライしてみます。

2人が参考にしています
対象商品:
28980937
2021-07-20
用途:
自宅用
建設業・工事業

気になり、購入してみましたが、普通でした。取れる!とはいかない、黒カビ。なくなるまで、使用してみようと思います。

2020-06-09
用途:
浴室内の掃除
その他業種

浴室内の掃除ように購入しました。こちらは、ノーマルの茂木和哉に比較し、全体的に研磨剤が少なく水っぽい(泡が出ます)ですが、浴槽の垢や縁についた水垢などを落とすのに使っています。
3年ほど溜まった水垢だったので、すぐには落ちませんが、定期的にこちらの洗剤を噴霧して、スポンジで擦って洗い流していると徐々に落ちてきました。
浴室内で使用するなら鏡以外はこちらを使用する方が、浴槽の削などを心配せずに利用でき、オススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
28980937
2020-05-17
用途:
お風呂洗い
その他業種

初めて使ってみましたが、力を入れなくても汚れが良く落ちました。お風呂洗いが楽になりました。

対象商品:
28980937
2020-02-26
用途:
お風呂の汚れ落とし
建設業・工事業

蓄積された汚れや色が他の洗剤より落ちたので良かったです。
流した後の表面がザラつかずにきれいな仕上がりでした。

対象商品:
28980937
2020-08-15
用途:
風呂床の水垢、汚れ取り
運輸・通信業

リンレイウルトラハードの水垢ウロコ取りと落ち具合は同じような感じです。もっと一発で綺麗に落ちるのかなと期待しましたが、そうはいきませんでした。でも、こすらずかけるだけで使える手軽さと確実に汚れが薄くはなるのでほぼほぼ良しとするかというところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする