クイックリリースバークランプ

(13件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28981043 品番 QBC-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除
レバーを握るだけの簡単作業

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×790×35 質量(g)約798 仕様締め付け:約600mmまで、押し広げ:約755mmまで 用途締め付け、押し広げ作業に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28981016
2022-03-28
用途:
木工作業に使用
個人のお客様

素人の木工作業に使用する為に購入しました。
買って良かったです、安価でしたので強く締めたりすると変形したりプラスチック部が割れたりするかと思いましたが頑丈でつかいやすいです。

1人が参考にしています
2022-04-16
用途:
加工製品固定
SNコーポレーション 様 (製造業)

旧型から使用して本体の固定ネジが壊れ、現行製品購入。
しかしながら、クランプ強度が下がり締めても緩む、固定しても緩む事毎回・・・
中の金具が薄くなりバネ材も細くてあり使い物にならない。
壊れた旧型と中身入れ替えたら、まともに使えた。

1人が参考にしています
対象商品:
28981016
2021-09-24
用途:
キャビネット作り、家具作り、一般的な大工仕事
サービス業

西洋の木工職人の間でよくあることわざ:"It is impossible to have too many clamps." 「クランプが多すぎることは不可能です。」

10cmから96cmまでのあらゆるサイズのクランプがたくさんありますが、ワークピースを持ったまま片手で着脱できるクイックリリースクランプを迅速に追加しています。

クランプの片手操作は、ネジ式に比べて大幅に改善されています。 クランプジョーのプラスチックパッドを締めすぎたり、紛失したりしないように注意してください。

優れた製品

対象商品:
28981043
2021-02-19
用途:
店舗のスピーカーネット取付時の締め付け
飲食業

レバーを握るだけで閉まっていくのが大変操作しやすい。
締め付ける力や、製品の強度は値段なりだが使う用途を考慮する必要あり。
2x4等の木工がメインの使用には、充分過ぎる作りだと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
28981016
2021-05-03
用途:
木工時
その他業種

握るだけでしまるので、片手でも作業がしやすいです。

対象商品:
28981043
2020-10-07
用途:
DIYで使用
渡邊工業株式会社 様

ホームセンターでは短いバージョンしか置いてない上にあまりにも高額すぎて買う気にもなりませんでしたがモノタロウで発見!
すぐに購入しました。
スライドするシャコ万タイプの万力は持っていましたがイマイチ使い辛いし短いし広げられないですね。
この商品は位置調整もワンタッチ、リリース時はちょっとボタンとグリップの押すタイミングと握るタイミングがありますが慣れれば超快適に保持と解除ができます。
1200mmクラスが欲しかったんですがモノタロウでは扱っていないようですね。
 これがあるといろんな場面で重宝します。

お勧めです!

1人が参考にしています
対象商品:
28981034
2020-09-18
用途:
木工作業全般
その他業種

F型クランプしか使ったことがなかったので買いました。締め上げる力はF型に及びませんが、抑えるには十分です。また価格が安いのに商品はしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
28981043
2020-08-18
用途:
木工制作
その他業種

押し広げ作業用に大き目のサイズを探していました。問題なく使用でき、お手頃価格で満足してます。追加買いしようか思案中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする