- カンタブ 太平洋マテリアル 28981068

カンタブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
測定範囲(水溶液として塩化物イオン濃度)0.003~0.05%
(水溶液として塩化物イオン濃度)0.003~0.05%
(水溶液として塩化物イオン濃度)0.05~0.5%
内容量1箱(3本×12パック)注文コード28981068品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

所定の精度が確保され、個人差がありません。
電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。
電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。
測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。

測定範囲(水溶液として塩化物イオン濃度)0.003~0.05%危険物の類別非危険物
注意
※測定は必ず日陰で行ってください
※湿気指示部は絶対に濡らさないでください
※測定直前にアルミパックから取り出してご使用ください
※保管は直射日光の当たる場所及び湿気の多い場所は避けてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする