NSタイルセメントT-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード28981147 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク
張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。
タイル張付材として、安定した接着性が得られます。
タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製
調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。

適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル 施工面積(m2)(4mm厚)約4 塗布厚さ(mm)4〜5
注意
※炭酸泉等を含む酸性泉を使用している温泉・温水プールなどには、使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする