曜日別特売
♯30 NSポリマーミックス 日本化成 28981226

NSポリマーミックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(25kg)注文コード28981226品番♯30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。

適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28981226
2021-11-11
用途: コンクリート補修作業
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

いつも使用している物なので満足していますが、材料屋さんでないと中々無いので困っていました。ホームセンターでは知らないメーカーの物なので少し不安です。モノタローさんで手に入るので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする