- NS生モルリキッド 日本化成 28981253

NS生モルリキッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(17.5kg)注文コード28981253品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。
混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。
現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。

適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約100塗布厚さ(mm)10~30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする