レミファルト

(12件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30kg) 注文コード28981357 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

袋詰めのまま長期間保存ができます。
工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。
種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。
手軽で誰でも使用できます。

用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
注意
※車上渡しの商品となります。大量にご注文の場合は必ずリフトやユニックなどの荷下ろし重機をご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28981357
2024-06-24
用途:
舗装の穴埋め
教育・研究機関

駐車場等の舗装の穴埋めが、手軽に簡単にでき、とても助かります。

対象商品:
28981357
2023-12-27
用途:
駐車場の経年劣化による舗装クラックのメンテ

施工前の準備(クラック部の清掃)と、しっかり転圧することが重要です。
足で踏み固めた程度ではすぐに剥離しますが、転圧が充分なら既存アスファルトとしっかり密着してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
28981357
2023-06-05
用途:
駐車場補修のため

地震が多いので、アスファルトにヒビが入って草が生えてくるのでそこを埋めるために使っています。結構使いやすかったのですぐに全部使ってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
28981357
2023-07-25
用途:
駐車場アスファルトの補修
有限会社小島商事 様 (不動産業)

下地処理もあまり無く固まり時間も短く効率的に作業が完了出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
28981357
2023-03-08
用途:
アスファルトの割れてを補修。

思ってたよりも簡単に施工できました、固まるまでかなり時間がかかる。

対象商品:
28981357
2022-12-13
用途:
駐車場の舗装の補修
製造業

袋を開封して出したときに、かたまりになってる部分があり砕く必要があるのと、全体的にもう少し粒が小さいと作業が楽です。

対象商品:
28981357
2022-10-17
用途:
構内舗装箇所修繕用

レミファルトは以前から使っており、舗装面のちょっとした穴補修に最適です。

対象商品:
28981357
2022-03-15
用途:
敷地内のアスファルト補修
不動産業

敷地内のアスファルトが経年劣化で痛んでいましたので今回その補修のため購入ささて頂きました。補修作業は問題ありませんでした。しばらく様子を見たいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
1人が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする