超薄型衣類圧縮袋コンパクト2P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード28981358 品番3385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

超薄型バルブは空気吸出口の全高を現行品の約1/3に抑えました(メーカー比)。
圧縮完了後、重ね置きをする際にバルブが邪魔にならない平らな形状です。
トレーナーを約10枚圧縮※収納のめやすは素材の大きさ等により、多少異なります。
簡単圧縮:空気が逆流しないから慣れ・コツ・手間いらず

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、フタ(一体式):シリコン、スライダー:ポリエチレン 質量(g)約85(1枚あたり) 寸法(cm)92×60 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安トレーナー約10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする