用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方
材質ポンプ:ABS樹脂、アダプター:ポリエチレン、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR質量(g)ポンプ:約630、袋(1枚あたり):約165、アダプタ:約8消費電力(W)200電源コード(m)約1.4寸法(cm)ポンプ:約15.5×11.5×8.7、圧縮袋:92×120、アダプタ:約Φ4.5×3.5電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ掛けふとん(6つ折り):1枚、シングルサイズ掛けふとん(4つ折り):1枚、シングルサイズ敷きふとん(3つ折り):1枚※布団1枚につき圧縮袋1枚使用します。