OR-3227 衣類圧縮袋コンパクト1枚入り オリエント 28981410

衣類圧縮袋コンパクト1枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード28981410品番OR-3227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

1枚にトレーナーなら約10枚圧縮収納できる衣類圧縮袋です。
フラットバブル採用!本体とバルブが一体式になっているので、フタが外れてしまう事がありません。
圧縮する際、フタを取らずにそのまま掃除機のノズルをあてて吸引! 圧縮完了後は掃除機のノズルを離すとフタが自動で閉じます。空気が逆流しない為、楽に掃除機のノズルを離すことができます。
バルブが薄型なので、バルブが邪魔にならずに平らに収納できてかさ張りません。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン質量(g)約91寸法(cm)92×60RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安トレーナー:約10枚※圧縮袋1枚の収納量です。収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする