バルブ式シングル掛けふとん圧縮袋2P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード28981455 品番OR-3291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ダウン80%以上の羽毛布団にも使えるシングル掛け布団圧縮袋。
本体とフタが一体型のセミオートマチック方式のバルブは、フタを外す必要がなく、そのまま吸引。圧縮が終わってノズルをはなすと自動的にフタが閉まります。空気の逆流がないから楽々圧縮。さらにフラットなので収納時もかさばらずスッキリ収納可能です。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン 質量(g)135(1枚あたり) 寸法(cm)92×95 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安シングル掛け布団1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする