羽毛フトン圧縮袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28981464 品番OR-3292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

羽毛布団の「いたわり」にこだわった丸めて圧縮する収納袋です。立てても横にしても収納が出来るので、デッドスペースを有効活用できます。
すべての羽毛ふとんに使える。Wサイズの掛けふとんにも対応。抗菌防臭・防ダニ効果で、ふとんを安心収納!
丸めて収納することにより、1.羽軸による側生地の破損がおこりません。2.側生地のシワの発生が少ない。3.羽毛布団を圧縮袋から出した時の回復率が早い。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン、保管チューブ:不織布ポリプロピレン、抗菌防臭・防ダニシート:ポリプロピレン 質量(g)約165、防ダニシート:約10、保管チューブサイズ:約75 寸法(cm)92×120、防ダニシート:約40×60、保管チューブサイズ:Φ30×90 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安シングルサイズ羽毛ふとん・Wサイズ羽毛ふとん、どちらか1枚 収納時寸法(cm)約Φ30×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする