毛布・肌掛け圧縮袋2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード28981480 品番OR-3322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

毛布、肌掛け用圧縮袋。夏には毛布、冬には肌掛けと季節ごとに入れ替えて1年中ご使用いただけます。
進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを話すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。
薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン 質量(g)135 寸法(cm)92×95 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安肌掛け、毛布:1枚、タオルケット:2枚※素材や大きさにより異なる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする