Q-PON!フラットバルブ衣類圧縮袋 マチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28981507 品番OR-3507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

外国製の掃除機のためノズルの形状が合わなかったり、掃除ロボットやハンディタイプの掃除機をお使いの方で、圧縮袋の使用をあきらめていた方に最適!
この電動吸引ポンプがあれば楽々スピーディーに圧縮できます。
片手で持てるコンパクトサイズ、もちろん置き場所にも困りません。
圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なので、かさばらずすっきり収納可能です。
電動吸引ポンプと衣類圧縮袋のセット。

用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方 材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、フタ(一体式):ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン 質量(g)131 寸法(cm)圧縮袋78×90+マチ32 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安トレーナを約20枚収納できます。※素材や大きさ等により異なります。
注意
※ふとん圧縮袋
※羽毛ふとんを収納する場合、ダウン80%以上である事を確認して下さい。ダウン80%未満のふとんは圧縮出来ません。
※お手入れの不充分なものを収納しますと、圧縮袋のファスナー、バルブ部分、フィルム内面など密閉する為の主要部分にゴミやほこり、髪の毛などが付着し密閉できず空気が入ってしまう事があります。また臭いの発生する原因になりますので、圧縮収納する際は収納物を充分にお手入れしてから行なって下さい。
※圧縮袋に穴をあけてしまった場合そこから空気が漏れていることがあります。穴にセロテープなどでふさいでいただければ再度ご使用になれます。
※ファスナーを閉じる時は必ずスライダーをご使用下さい。 指だけの作業では空気が入ってしまいしっかり圧縮出来ません。 また、ファスナーのかたよりが起こりやすく、ファスナー部で片方のファスナーが余る可能性があります。
※ふとん圧縮袋は本来の使用目的以外での使用は絶対にしないで下さい。
※圧縮袋を熱や火に近づけたり、刃物や突起物で傷つけないようにして下さい。
※ノンダストふとんほこりの出ないふとんは、製品の機能上、中及び側生地の密度が高く空気抜けが悪い為、圧縮出来ません。
※ふとん圧縮袋での収納によって、ふとんの厚さに影響を与える事が考えられますので、各種「ふとんの厚さ」回復率をご確認の上ご使用下さい。
※Wサイズの敷きふとんは、対応しておりませんので収納出来ません。
※電動吸引ポンプ
※AC(交流)100V以外ではご使用できません。
※分解・改造はしないでください。
※電源プラグを接続するときは、電源を切ってください。
※ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
※異常時は(焦げ臭いなど)運転を停止して、電源プラグを抜いてください。
※本製品を幼児や子供に使用させたり、遊ばせたりしないでください。
※熱源の近くでは使用しないでください。
※直射日光のあたるところに置かないでください。
※使用しないときや、お手入れをするときは電源プラグを外してください。
※電動吸引ポンプは、「バルブ式圧縮袋」専用のポンプです。バルブ式以外の圧縮袋、または本来の使用目的以外でのご使用は絶対に絶対にしないで下さい。詳細は、電動吸引ポンプに同梱の取扱説明書でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする