まとめて収納衣類カバー ショートサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード28981516 品番OR-3531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

かさばる衣類を2、3枚まとめて収納できる衣類カバーです。通気性の良い不織布素材だからカビを防いで安心収納。また、中身の見える透明窓付きだから袋を開けずに中が確認できます。
衣類をホコリから守ってクローゼット内スッキリ!!

材質不織布:ポリプロピレン、透明窓部:PVC、ファスナー:ナイロン 質量(g)90 寸法(cm)100×60 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安圧縮袋1枚にコート類2〜3枚 (ジャンパー、トレーナー、セーター、ショートコートなど)
注意
※衣類をまとめて収納する場合には厚みの薄いハンガーをご使用ください。
※ハンガーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする