プッシュディスペンサー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×1本) 注文コード28981674 品番106061
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュ

用途アルコール、洗剤、消毒液 使用方法プッシュ式 材質本体:HDPE、ヘッド部:PP・PE・SUS 形状丸型 半透明 容量(mL)300 使用温度範囲(℃)0〜75 外径×高さH(Φmm×mm)70×149 口径(Φmm)ボトル:24 キャップなし 吐出量(mL)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文者様に屋号がございましても納入先と屋号が一致しなけれはお届けは出来ません。(イベント会場などは不可)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28981674
2026-02-22
用途:
脱脂清掃用のアルコール入れ
合資会社 サンコーグラフィカ 様

布を被せて片手でプッシュするだけで簡単に清掃するための準備が出来て楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする