ピクニックテーブル 日本製 ニュージーランドパイン 幅147cm 無塗装 Sunny Leaf(サニーリーフ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28981954 品番NKPM-147
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【大自然を感じるニュージーランドパイン】
高品質なニュージーランドパインの中でも、
節のないものだけを選別。
さらに特別な防腐・防蟻(ACQ)加工を施すことで、
耐久性を最高レベルにまで引き上げ。
【国内有名木材メーカーに製造を依頼】
細部にまでこだわったディテールは、
国産品ならではの高い技術の証。
【ニュージ-ランドでは約30年の保証!】
耐久性・耐候性に優れた特別なニュージーランド
パイン材”SE-WOOD”を採用。
【管理が簡単!テーブル×ベンチ一体型】
アウトドアテーブル ガーデンテーブル 木製 ウッド

用途木製アウトドアテーブル:ニュージーランド パイン 国産 防腐 防蟻 ACQ加工 木材 節 選別 日本国内 安心 安全 高品質 材質ニュージーランドパイン(防腐・防蟻加工) 質量(kg)約41 無塗装 直径(Φmm)(パラソル穴)45 寸法(幅W×奥行D)(mm)(天板)1465×740、(座面)1465×240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1465×1400×720 仕上無塗装 座面高さ(mm)400 組立時間60分/2人
注意
※日本は気候風土に違いがあるため、上記年月を保証するものではございません。
※多少のねじれ、変形、割れ、変色などは、自然素材の特徴としてお楽しみください。また節なしグレードの材料を使用しておりますが、ごくまれに節やヤニつぼが含まれる場合がございます。
※強風時はパラソルが飛ばされたり、テーブルが横転する恐れがあるので、パラソルのご使用はお控えください。
※ベンチ片側のみに重量をかけると、本体が浮き上がる場合があります。ご注意ください。
※天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする