※完成イメージ

アイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28981979 品番SPL-9001-2P
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

おしゃれで組み立て簡単、しかも使わない時期は
コンパクトに収納できます。
空間も気分も明るくしてくれる、品のいい北欧風
ボタニカルデザイン。
アンティーク風が多いアイアン製品の中で、
こんなに可愛いモチーフはなかなかありません。
「持ち運びしやすい折り畳みチェア」
椅子は折りたたみ式ですが、風が強い日も安定して
お使い頂けるよう、重みやバランスを工夫。
「使いやすいサイズ感」
チェアは、コンパクトで使い勝手のいい幅42.6cm。
お庭の片隅やベランダ、ウッドデッキ、
待合室などで活躍。
折り畳みイス フォールディングチェア テラスチェア

用途スチール製チェア:ガーデンファニチャー ガーデンチェア 折りたたみ式 折り畳み式 アイアンチェア 椅子 チェアー 材質スチール 質量(kg)5.8 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×580×910 仕上粉体塗装 座面高さ(mm)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140×1065
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする