※完成イメージ

アイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28981988 品番SPL-9002
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

別売りのテーブルやチェアとセットでお使い頂ける、
シンプルながら存在感のある2人がけベンチ
(単品販売)です。
やわらかな印象の北欧風フォルムですが、
置くだけでお庭の印象がガラリと変わります。
アンティーク風が多いアイアン製品の中で、
こんなに可愛いモチーフはなかなかありません。
「こだわりのビリジアングリーン」
緑を濃くした「深緑」ではなく、青緑を濃くした
「ビリジアン」。
「使いやすいサイズ感」
ベンチは使い勝手のいい幅105.5cm。
別売りのローテーブルと組み合わせれば、
憧れのカフェスタイルをお庭で実現。
テラスベンチ 長椅子 腰掛け コンパクト 100cm

用途スチール製ベンチ:ガーデンファニチャー ガーデンベンチ 組立式 アイアンベンチ 長椅子 チェアベンチ 庭 カフェ おしゃれ 店舗備品 材質スチール 質量(kg)11.6 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1055×545×920 仕上粉体塗装 座面高さ(mm)443 組立時間20分/2人
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする