※完成イメージ

アイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28981997 品番SPL-9003
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

別売りのチェアとセットでお使い頂ける、
ローテーブル(単品販売)です。
ドライバー不要で折りたためるので、車に積んで
お出かけしたり、BBQの時だけ手早く設置できます。
「こだわりのビリジアングリーン」
緑を濃くした「深緑」ではなく、青緑を濃くした
「ビリジアン」。
お庭や公園だけでなく、都会のオープンテラス席や、
サービスエリア、テーマパークのような場所でも、
違和感なく馴染みます。
「ローテーブルは使いやすいサイズ感」
ローテーブルは、使い勝手のいい幅1m。
憧れのカフェスタイルをお庭で実現。
コーヒーテーブル フォールディングテーブル 折りたたみ

用途スチール製ローテーブル:ガーデンファニチャー ガーデンテーブル 長方形 簡単組立 テーブル 野外卓 庭 カフェ おしゃれ 材質スチール 質量(kg)6.6 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×498×510 仕上粉体塗装 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×125×700
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする