※完成イメージ

アイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28982049 品番SPL-9003B-2PS
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

おしゃれで組み立て簡単、しかも使わない時期は
コンパクトに収納可。
ローテーブルはドライバー不要で折りたためるので、
車に積んでお出かけしたり、BBQの時だけ手早く
設置可能。
「童話に出てきそうな北欧風ボタニカルリーフ」
空間も気分も明るくしてくれる、品のいい北欧風
デザイン。
「ローテーブルは使いやすいサイズ感」
ガーデンセットでは珍しいローテーブルは、
使い勝手のいい幅1m。
「ベンチは2人掛けサイズ」
ベンチは木陰に気軽に置きやすい2人掛けサイズ。
公園や遊歩道などのパブリック空間でも活躍。
折り畳みテーブル スチールベンチ フォールディング

用途スチール製テーブルセット:ガーデンファニチャーセット ガーデンテーブルセット 長方形 折りたたみ式 ベンチセット 材質スチール 質量(kg)ローテーブル/9.6、ベンチ/11.6 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローテーブル:1000×498× 510、ベンチ:1055×545×920 仕上粉体塗装 座面高さ(mm)443 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローテーブル:1000×125×700 組立時間20分/2人
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする