鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28982058 品番WZ-GGB01-BLRE
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター)
前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル
コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き
尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能
遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき
リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能

用途アウトドア、レジャー 全長(mm)250、(翼開長):約290 ブルーレッド 質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態) 連続使用時間(分)約7 通信方式2.4GHz バッテリーLi-ion 3.7V 電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売) 保証期間6か月 充電時間(分)約40 バッテリー容量(mAh)100 通信距離(m)30
注意
※ 風速3.4m/s以上の場合安全のため屋外での飛行は避けてください。
※飛行時間は飛ばし方や温度など環境により前後します。

商品説明動画

GO GO BIRD PRO 子供も大人も楽しめる鳥型ドローン
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28982058
2024-06-02
用途:
遊びに、、、
農・林・水産業

小さな子供には少し扱いが難しいと思います。でも商品としてはしっかり機能しています。

対象商品:
28982058
2023-12-30
用途:
遊びに、、、
農・林・水産業

先日商品が到着し、動作確認のために電池を入れ試運転しました。動作良好でしたが、やはり室内用にはできません。結構広いスペースが必要です。皆さんも広い場所で安全に遊びましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする