27415-0W063 (27415)ダイナモプーリー トヨタ 28982196

(27415)ダイナモプーリー

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28982196品番27415-0W063
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
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
平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28982178
2023-09-05
用途: ACR50 エスティマのオルタネータープーリー交換

エンジンルームから異音が出て来たので、場所の特定をしたところ、オルタネータープリーのワンウェイクラッチが壊れてベルトが滑ったりしていることがわかりました。
交換にはSSTが必要でしたが、交換したあとは異音も消えてアイドリングの不安定も無くなりました。おそらくベルトが滑ったり止まったりしてアイドリングにも影響が出ていたのだと思います。対策品が2回も出ていることからもアイドリングの不安定な症状が出ている人は1度ベルトを外して手で回してみると確認出来て良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 28982153
2023-07-12
用途: 部品交換
製造業

クラッチプーリーの音が酷くなり確認したらプーリーがガタガタでした。
ブラシ交換時前には始動時に音がキュル程度でしたが、アイドル時でも鳴るようになり交換しました。
元プーリーは蓋側が錆グリスで埋まってオルタネーター側はベアリングシールが浮いて錆粉吹いて酷い物でした。
錆粉抵抗でオルタネーターを回していたらしく常時滑っていたらしい…
オルタネーターが回ればチャージランプ点灯しないので要注意と思いました。
プーリー交換はプーリー側17mmを緩め方向なので本体をいたわりSSTを使用しました。
それでも凄く固かった。
交換後はバック切替時の一時的回転上昇が無くなりDレンジアイドルの小刻みな回転上下も消えました。(滑っていたんでしょうね)

対象商品 : 28982214
2021-04-05
用途: 点検時

純正部品なので安心使用してます。純正部品の取り扱いを増やしてほしい。

対象商品 : 28982214
2019-05-08
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

アルファードGGH20W 10年目9万キロ。
昨年キュルキュル音が鳴り止まずファンベルト交換しました。
最近また高音のキュルキュル音がなり始め回転数を上げると
音も上がる状況。次はオルタネータープーリー?
オルタネーターはまだまだ元気(品番27060-31102高っ!)
プーリーのカバーを外してみたらサビはあまりなかったものの
細いアルミ金属が飛び出ていました。
このプーリーはクラッチ機能がありますが、どっちにも回転して
しまう状況。これに間違いない。
右側タイヤ、ベルト、Fグリル、Fフェンダー、右側ライトASSY外して
専用TOOL(STRAIGHT/19-3223:これないと外れない)で交換。
クーラントHOSE外さないでね。
この商品は形状が違うのとカバーついてないです(グリスorスプレー)。

2が参考にしています
対象商品 : 28982153
2018-07-12
用途: 修理
サービス業

出品以外の純正部品を注文したいのですが、できますか教えてください。

対象商品 : 28982153
2021-01-04
用途: エンジン始動時に異音で交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンウェイクラッチ付きプーリーからの異音で交換しました。始動時の異音が消えました。

対象商品 : 28982153
2018-02-05
用途: 車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品自体は、2度目の改良品で、ベアリングが壊れて音がなるという現象は、改善されているそうですが、改良前品でも9万キロ近くもっているので、またそのくらい持つとありがたいです。一つだけ不満は、このプーリーに対応したプーリーキャップがモノタロウで扱いがないことです。プーリーを取り換える際に必ず必要な部品なので、是非取扱いしてほしいです。
品番違いは取扱いがあるのに不思議な事だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
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
1が参考にしています
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする