プライマーC 6kg 荷姿
ウォータイト
ウォータイトの 屋根/瓦/トタン用
ウォータイトの 防水材
プライマーC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
28982417
品番
001307
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溶剤系プライマー
用途
金属部用プライマー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2.5L
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性のある塗料である。
※蒸気などを吸引すると、有機溶剤中毒を引き起こす恐れがある。
※健康に有害な物質を含んでいる。