トップコート荷姿
ウォータイト
ウォータイトの 屋根/瓦/トタン用
ウォータイトの 防水材
トップコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
28982487
品番
001510
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
水性系トップコートです。骨材が無いので発色に優れる。
用途
露出防水用保護仕上げ材
仕様
骨入・骨なし
色
グレー
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※3年-5年毎に塗り替えてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません