日本メカケミカル
日本メカケミカルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
日本メカケミカルの 防錆潤滑スプレー
CP-8U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
28982670
品番
B-Z075-18L
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
べたつきのない極薄軟質被膜 銅、鉄用油性防錆剤
用途
鉄、銅系ワークの短期屋内防錆剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※ワークの洗浄や脱水を充分に実施してから防錆処理を行って下さい