日本メカケミカル
日本メカケミカルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
日本メカケミカルの 防錆潤滑スプレー
次世代ワックスコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
28982688
品番
B-Z070-18L
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
脱脂容易な透明被膜で強力な防錆力を発揮。屋外用
用途
屋外保管しているプレス金型の防錆
シャーシーブラックの防錆強化型駆動部の防錆
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※厚く塗り過ぎると乾燥せず、降雨で流されるので薄く塗り、被膜が透明になるまで乾燥させ下さい