ハンディーメジャーコード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28982696 品番HMC-051
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm〜8mmまでの測定物を測定可能です。

測定範囲長さ:1cm〜1km、太さ:0.5〜8mm 車輪径(Φmm)50 質量(g)405 測定単位1cm アズワン品番65-1694-26 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28982696
2019-07-19
用途:
ケーブル測定時

業務用の配線測定機の老朽化に伴い、簡易タイプを探していました。
小型なので、細めのケーブル測定に便利です。

1人が参考にしています
2019-06-14
用途:
ワイヤーロープ切り売り
製造業

Φ1.0〜Φ5.0o程度のワイヤーロープを指定の長さに計測し切断する際、使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする